詳細表示

このページのURL:

品番 : EA534DB-200

品名 : 200mm 電工ペンチ(圧着付・鏡面仕上)

仕様

メーカー フジ矢(FUJIYA) 型番 3300N-200
呼び全長 200mm 全長 200mm
切断能力(鉄線) φ3.4mm 切断能力(銅線) φ4.0mm
切断能力(VA線) φ2.0mm×3心 切断能力(ピアノ線) φ1.5mm
圧着能力 1.25~3.5m㎡ 材質 本体:特殊鋼(刃部鏡面仕上げ)
グリップ:塩ビ
重量 290g
偏芯機構+刃部鏡面仕上げにより最高の切れ味を実現しました。
内線、外線工事のでVVF・VA線の切断に最適です。
掴む・曲げる・ねじる作業に
てこの原理で少ない力で簡単に切断作業ができます。
セーフティーコードに対応の落下防止穴付き
くわえ部ギザ付
簡易圧着機能付
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

6,980 円(税抜)/ 7,678 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/12 05:33現在)

商品入数 1 販売単位 丁
バリエーション一覧
EA534DB-200 200mm 電工ペンチ(圧着付・鏡面仕上)
EA534DB-225A 225mm 電工ペンチ(圧着付・鏡面仕上)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm\na:200、b:6.3、c:11.5\nd:50、e:18

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top