詳細表示

このページのURL:

品番 : EA534DE-3

品名 : 200mm 電工ペンチ(圧着付/偏芯型)

偏芯でらくらく切断、ピアノ線も切断可能

仕様

メーカー フジ矢(FUJIYA) 型番 3000N-200BG
全長(mm) 202 切断能力 鉄線:φ3.4mm
銅線:φ4.0mm
ピアノ線:φ1.6mm
VA線(VVF):2.0mm×3心
圧着能力 1.25~2.0m㎡ 重量 270g
材質 特殊鋼
支点を切断部分に近づける偏芯機構を採用、この設計により、テコの原理が最大限に活かされ、従来の工具よりも少ない力で切断が可能です。
刃長が長いため、VA・VVF線2.0mm×3心までの切断が容易であり、さらにピアノ線のような硬い素材の切断にも対応
強度を保ちながら先端部を薄くする偏芯仕様を取り入れることで、1サイズ小さいクラスの重量を実現しています。
長時間の連続作業でも疲労が軽減され、腰回りの負担も少なくなります。
黒メッキ仕上げは防錆効果が高く、KUROKIN特有の重圧感を演出しています。
工具が長持ちするだけでなく、使用するたびにその質感を楽しむことができます。
工具接続用のシャックルが付いており、高所作業でも安心して使用できます。
工具の落下を防ぎ、安全な作業環境を確保することができます。
便利な簡易圧着機能付
※簡易圧着機能付ですのでご注意ください。
追加説明
カタログ価格

6,420 円(税抜)/ 7,062 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/12 05:33現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0259ページ
バリエーション一覧
EA534DE-3 200mm 電工ペンチ(圧着付/偏芯型)
EA534DE-4 225mm 電工ペンチ(圧着付/偏芯型)
ウェブカタログ画像
  • 工具接続用のシャックル付
  • a:202mm、b:26mm、c:11.5mm、d:52mm、e:18mm、f:18mm、g:6.3mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top