品番 : EA534DF-7
品名 : 2本組 圧着ペンチセット
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | ESCOオリジナルセット |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ・圧着ペンチ(裸端子用) ・圧着ペンチ(リングスリーブ用)) |
セット点数 | 2点 |
| 【圧着ペンチ(裸端子用)】 ・全長:186mm ・圧着範囲:1.25・2・5.5m㎡ ・材質:特殊鋼 ・裸圧着端子・スリーブ用 ・ダイスの圧着面積を最小限に抑え、軽い力で圧着できます。 ・金属部分の露出を抑えたグリップ形状で、作業時に手が金属部分に触れない安全設計 ・耐久性に優れた角バネを採用し、過酷な使用環境でも長く使える高耐久設計 |
|||
| 【圧着ペンチ(リングスリーブ用)】 ・全長:186mm ・圧着範囲:特小(1.6×2)・小・中 ・材質:特殊鋼 ・リングスリーブ用 ・ダイスの圧着面積を最小限に抑え、軽い力で圧着できます。 ・金属部分の露出を抑えたグリップ形状で、作業時に手が金属部分に触れない安全設計 ・耐久性に優れた角バネを採用し、過酷な使用環境でも長く使える高耐久設計 |
|||
| 品質・デザイン・機能性を追求したKUKOKINシリーズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 22:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA538FD-11 : 1.25- 5.5m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用) |
| セット商品 | EA538FD-12 : [特小・小・中] 圧着ペンチ(リングスリーブ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
