品番 : EA534DG-2
品名 : 235mm 電工ペンチ(圧着付/偏心型)
仕様
| 呼び全長 | 225mm | 全長 | 235mm |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 鉄線:φ4.5mm 銅線:φ5.0mm VA線:2.6mm×3芯 ステンレス線:φ4.0mm ピアノ線:φ2.5mm くぎ:φ3.5mm |
圧着能力 | 1.25~3.5m㎡ |
| 材質 | 高級刃物鋼 | 重量 | 350g |
| 偏芯型で軽い力で強力に切断できます。(最大倍力30倍) | |||
| 職人の握力にも耐えるよう足部分を太くし強度を高めています。 | |||
| 先端が細いので薄物も掴めます。 | |||
| 軽天作業時にナットが滑らず回せます。 | |||
| 簡易圧着機能付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,830 円(税抜)/ 6,413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 16:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA534DG-1 200mm 電工ペンチ(圧着付/偏心型) |
| EA534DG-2 235mm 電工ペンチ(圧着付/偏心型) |
ウェブカタログ画像
拡大

画像は200mmです。