詳細表示

このページのURL:

品番 : EA534DM-200

品名 : 200mm VA線ペンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー マーベル(MARVEL) 型番 MVF-200S
呼び全長 200mm 切断能力 VVF線:2.6×3心(120N)
IV線: 38m㎡(300N)
全長 212mm 重量 315g
銅線専用
楽々片手で切断!
支点軸のオート可動により、切断ハンドル荷重が激減
炭素鋼を精密鍛造、最高硬度に熱処理が施されていて、切れ味が持続します。
通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。
落下防止穴付き
セーフティコード対応
安心の日本製
<注意>
樹脂グリップは絶縁体ではありません。
活線作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

4,630 円(税抜)/ 5,093 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 23:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0259ページ

代替品

EA534DM-200A
  • 品番

    EA534DM-200A

  • コメント

    変更点:マーベル→M Creativeブランド

ウェブカタログ画像
  • IV線切断時
  • VVF線切断時
  • 落下防止穴付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top