品番 : EA534FB-20
品名 : 200mm 電工ペンチ(砲金構造)
砲金サンドイッチ構造を搭載した高耐久モデル
仕様
メーカー | マルト長谷川工作所(KEIBA) | 型番 | FC-108 |
---|---|---|---|
呼び全長(mm) | 200 | サイズ(W×D×H)mm | 48×14.5×210 |
切断能力 | 硬線:φ2.3㎜、軟線:φ3.2㎜ | 重量(g) | 360 |
材質 | 本体:マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼) グリップ:塩化ビニール |
||
砲金サンドイッチ構造を可動部に採用、滑らかな開閉と高耐久を実現 | |||
先端は挟みやすいセレーション加工 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,890 円(税抜)/ 4,279 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/14 07:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0264ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA534FB-17 175mm 電工ペンチ(砲金構造) |
EA534FB-20 200mm 電工ペンチ(砲金構造) |
拡大
※画像はEA534FB-17です