詳細表示

このページのURL:

品番 : EA534GZ-30

品名 : 3本組 プライヤーセット

仕様

<セット内容> ・電工ペンチ
・斜ニッパー
・ラジオペンチ
電工ペンチ ・全長:190mm
・切断能力:2.3mm(軟線・銅・真鍮・アルミ)
・クッション付ハンドル
・耐久性のある研削硬化鋼刃
斜ニッパー ・全長:165mm
・切断能力:2.0mm(軟線・銅・真鍮・アルミ)
・グリップ付ハンドル
・狭い場所での切断に最適
ラジオペンチ ・全長:165mm
・切断能力:1.6mm(軟線・銅・真鍮・アルミ)
・ストリップ能力:φ1.2~1.6mm
・圧着範囲:1.3~2.0m㎡
・クッション付ハンドル
・グリップ、ストリップ、圧着、切断、フォーム/ループの5つの機能が使えます。
追加説明
カタログ価格

7,690 円(税抜)/ 8,459 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 02:26現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0208ページ
ウェブカタログ画像
  • 斜ニッパー
  • 電工ペンチ
  • ラジオペンチ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top