詳細表示

このページのURL:

品番 : EA534K-11

品名 : 240mm 電工ペンチ(グリップ・圧着付/偏芯型)

てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約50%軽い力で切断できます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス)
●通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。
型番 0911240 全長 240mm
重量 435g 切断能力 硬線:φ3.0mm、中硬線:φ4.6mm
刃硬度 HRC64 刃材質 特殊工具鋼(バナジウム電炉鋼鍛造油焼入)
ハンドル プラスチックコーティング 仕上げ 磨き
フィッシュテープ用プーラー付
圧着付
ACSR(鋼心入アルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ
ヘッド先端のつかみ面は、クロスカットのすじ入りのため、しっかりつかめ、引っ張れます。
てこの原理を最大限に発揮するレバーデザインにより、切断時の負担を軽減しています。
刃部が長いため、フラットケーブルの切断にも適します。
ジョイント部でフィッシュテープを引っ張れます。
追加説明
カタログ価格

9,960 (税抜)/ 10,956 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/18 08:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0254ページ

代替品

EA534K-12
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top