品番 : EA534K-13
品名 : 240mm 電工ペンチ(強力・落下防止/圧着付)
てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約50%軽い力で切断できます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 09 12 240 T |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 硬線:φ3.0mm 中硬線:φ4.6mm |
全長 | 240mm |
| 仕上げ | 磨き | ||
| ACSR(鋼芯入アルミ線)の切断可能な架線工事用強力ペンチ | |||
| グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様 | |||
| てこの原理を最大限に発揮するデザインにより、切断時の負担を軽減します。 | |||
| ジョイント部でフィッシュテープを引っ張れます。 | |||
| 強力型 通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0253ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

