品番 : EA534K-225
品名 : 225mm 電工ペンチ(偏芯型)
てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約35%軽い力で切断できます
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 0201225 |
---|---|---|---|
ハンドル | プラスチックコーティング | 仕上げ | 磨き |
全長 | 225mm | 切断能力(mm) | ピアノ線:φ2.5、銅・アルミ:φ14.0、鋼線:φ3.0 |
材質 | 高級工具鋼 | 刃硬度 | 約HRC63 |
重量 | 340g | ||
一般ペンチの約65%の力で切断できます。 | |||
強力ハンドル、偏心ジョイント | |||
太いケーブル用の長いカッテイング刃 | |||
錆に強い仕上げ | |||
オイル焼き入れ、焼き戻し | |||
切断刃は高周波焼き入れ | |||
通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,810 円(税抜)/ 5,291 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/04/28 17:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0258ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA534K-180 180mm 電工ペンチ(偏芯型) |
EA534K-200 200mm 電工ペンチ(偏芯型) |
EA534K-225 225mm 電工ペンチ(偏芯型) |
拡大