品番 : EA534KB-1
品名 : 180mm 電工ペンチ(絶縁グリップ・偏芯型/メッキ)
てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約35%軽い力で切断できます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 02 06 180 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | ピアノ線:φ2.0mm 電線(銅・アルミ):φ11.5mm 硬線:φ2.5mm |
全長 | 180mm |
| 重量 | 247g | 仕上げ | クロムメッキ |
| ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) | 刃硬度 | 63HRC |
| 強力型の切断刃 | |||
| 切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。 | |||
| 長い切刃は比較的厚いケーブル切断に向いています。 | |||
| 平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。 | |||
| 刃先の最適な機能確保のため、掴みアゴの隙間は精密で最小限に抑えています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,140 円(税抜)/ 7,854 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0211ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA534KB-1 180mm 電工ペンチ(絶縁グリップ・偏芯型/メッキ) |
| EA534KB-2 200mm 電工ペンチ(絶縁グリップ・偏芯型/メッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大
