品番 : EA534KD-160
品名 : 160mm 電工ペンチ(絶縁グリップ付/メッキ)
高周波焼入刃で切断能力に優れています
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 01 06 160 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | ピアノ線:φ1.5mm 銅・アルミ:φ10mm 硬線:φ2mm |
ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) |
| 仕上げ | クロムメッキ | 全長 | 160mm |
| 重量 | 220g | 刃硬度 | 64HRC |
| 材質 | 高品質工具鋼 | ||
| 平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。 | |||
| 比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃 | |||
| ジョーは耐摩耗性に優れています。(硬度53HRC) | |||
| 負荷に強いタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,980 円(税抜)/ 8,778 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/15 16:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0211ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA534KD-160 160mm 電工ペンチ(絶縁グリップ付/メッキ) |
| EA534KD-190 190mm 電工ペンチ(絶縁グリップ付/メッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大
