品番 : EA534KS-52
品名 : 電工はさみ&ストリッパーセット
小径ケーブルの切断や平形・丸形ケーブルのストリップ作業に最適な電工はさみとストリッパーのセット
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | ケーブルストリッパー はさみ(電工用) |
セット点数 | 2個 |
| ケーブルストリッパー | ・全長…125mm ・能力… ワイヤー:0.8、1.5、2.5m㎡ 平形ケーブル:12mmまで 丸形ケーブル:φ4~13mm |
はさみ(電工用) | ・全長…155mm ・刃長…40mm ・刃材質…ステンレス ・片面ギザ刃仕様 根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付き。 ・プラスチックケース付 ベルト取付用のクリップは自在に動く為、携帯する際に便利です。 |
| ケーブルストリッパーは平形(VA線2・3心)・丸形ケーブルに対応しています。 | |||
| 電工はさみは片面ギザ刃仕様。根元ではロープ・コード類の切断がしやすい窪み刃付。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,770 円(税抜)/ 9,647 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0208ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA540E-25 : 155mm 電工はさみ(ステンレス製/ケース付) |
| セット商品 | EA580KB-7 : 4.0-13.0mm フラット&ラウンドケーブルストリッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
