品番 : EA534KS-8
品名 : 2本組 プライヤーセット(ポーチ付)
アゴ調整のスムーズなウォーターポンププライヤーと、手の負担の軽いコンフォートハンドル仕様のペンチのセットです
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 00 20 72 V06 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 145mm ニードルノーズペンチ 150mm コブラウォーターポンププライヤー |
ニードルノーズペンチ | ・切断能力… 中硬線:φ3.0mm 硬線:φ2.0mm より線:φ8.0mm ・全長…145mm |
| コブラウォーターポンププライヤー | ・最大開口…1-3/8” ・最大ナット…32mm ・全長…150mm ・調整段数…16 ・アゴの開きは片手で調節が可能 |
ポーチ | ・サイズ…70(W)×50(D)×170(H)mm ・ベルト幅…60mm ・ポリエステル布製 |
| 専用ポーチ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0208ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA531EG-150 : 1・3/8"/150mm ウォーターポンププライヤー |
| セット商品 | EA537LB-9 : 145mm ニードルノーズペンチ(グリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
