品番 : EA537LB-9
品名 : 145mm ニードルノーズペンチ(グリップ付)
耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 08 22 145 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 中硬線:φ3.0mm 硬線:φ2.0mm より線:φ8.0mm(16.0m㎡) |
全長 | 145mm |
| 重量 | 145g | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | 磨き | 刃形状 | 先端先丸(ギザ付き) |
| 刃硬度 | 約61HRC | ||
| 狭所に適したスリムヘッド仕様 | |||
| てこの力が強く働く構造で、少ない力でスムーズに切断できます。 | |||
| フライス加工した掴み部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さな部品を確実に保持し引き抜きます。 | |||
| 中硬線、硬線に対応した切断刃 様々な硬さのワイヤーを切断できる刃が付いています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,520 円(税抜)/ 6,072 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0254ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
