詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537LB-22A

品名 : 185mm ニードルノーズペンチ(グリップ/カッター付)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 08 22 185
切断能力 硬線:φ3.0mm
中硬線:φ3.8mm
銅線(多芯):φ13.0mm(25.0m㎡)
全長 185cm
重量 213g ハンドル コンフォート
仕上げ 磨き 刃硬度 HRC61
先端形状 半丸・直ギザ付き 材質 高級特殊工具鋼
狭所に適したスリムヘッド仕様
偏心ジョイントにより軽い力で切断できます。
釘、ピン、ボルトなどの小さな部品を確実に保持し、引き抜きます。
人間工学に基づいた3層構造の「コンフォートハンドル」を採用。手が痛くなりにくく、滑りにくい設計です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,660 円(税抜)/ 7,326 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA537LB-9 145mm ニードルノーズペンチ(グリップ付)
EA537LB-11 145mm ニードルノーズペンチ(メッキ)
EA537LB-11A 145mm ニードルノーズペンチ(メッキ)
EA537LB-22 185mm ニードルノーズペンチ(グリップ/カッター付)
EA537LB-22A 185mm ニードルノーズペンチ(グリップ/カッター付)
ウェブカタログ画像
  • 先端半丸・直ギザ付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top