品番 : EA537LB-11
品名 : 145mm ニードルノーズペンチ(メッキ)
耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 0825145 |
---|---|---|---|
ハンドル | コンフォート | 仕上げ | クロムメッキ |
狭所に適したスリムヘッド仕様 | |||
全長(mm) | 145 | 中硬線 | 3.0 |
硬線 | 2.0 | より線 | 8.0 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,880 円(税抜)/ 6,468 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/08/12 08:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0255ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)