品番 : EA537LB-10
品名 : 145mm ニードルノーズペンチ(グリップ付/落下防止)
耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 0822145T |
---|---|---|---|
狭所に適したスリムヘッド仕様 | |||
グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様 | |||
全長 | 145mm | 切断能力 | 中硬線:φ3.0mm 硬線:φ2.0mm より線:φ8.0mm |
コンフォートハンドル | |||
落下防止金具付き | |||
先端先丸(ギザ付) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,980 円(税抜)/ 7,678 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 12:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0255ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)