品番 : EA537LB-11A
品名 : 145mm ニードルノーズペンチ(メッキ)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 08 25 145 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 145mm | 切断能力 | 中硬線:φ3.0mm 硬線:φ2.0mm より線:φ8.0mm(16m㎡) |
| 刃硬度 | 約61HRC | 仕上げ | クロムメッキ |
| ハンドル | コンフォート | 重量 | 145g |
| 狭所に適したスリムヘッド仕様 | |||
| 片側が特殊な凸状のグリップ面で平たい部品をしっかり掴めます。 | |||
| フライス加工した掴み部分の溝により釘やピン、ボルトなど小さな部品を確実に保持します。 | |||
| テコの力が強く働く構造で、少ない力でスムーズに切断できます。 | |||
| 人間工学に基づいた握りやすいハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,590 円(税抜)/ 8,349 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/16 12:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
