品番 : EA534WE-200
品名 : 200mm 電工ペンチ(絶縁グリップ)
仕様
| 全長 | 200mm | 切断能力 | 鉄線:φ2.0mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 仕上げ | 研磨(黒色表面処理) |
| 重量 | 455g | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 改良されたPP素材グリップにより高い耐衝撃性を実現しました。 | |||
| ハンドルは耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/02 16:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0211ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA534WE-150 150mm 電工ペンチ(絶縁グリップ) |
| EA534WE-175 175mm 電工ペンチ(絶縁グリップ) |
| EA534WE-200 200mm 電工ペンチ(絶縁グリップ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
