品番 : EA534X-225
品名 : 280mm セーフティー・ワイヤーツイスター(右・左切替オートリターン)
ロッドを引くだけで簡単にワイヤーロック作業を行えます
仕様
| オートリターンタイプ(ツイストロッドが自動的に復帰し、作業効率がアップします) | |||
| 本体材質 | ハイカーボンスチール合金 | 使用可能ワイヤーサイズ | ~φ1.5mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 280mm | ||
| ワイヤーを「はさむ・ねじる・切る」の1丁3役 | |||
| 左ねじり、右ねじり切替式 | |||
| ペンチ部ギザ付 | |||
| セーフティワイヤーを捻って撚る工具です。 | |||
| オートマチックリターン | |||
| 追加説明 |
●使用可能ワイヤーサイズ、~φ1.5mmまでです。(2011/01/13) |
|---|
| カタログ価格 |
30,600 円(税抜)/ 33,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 03:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0493ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA534X-150 222mm セーフティー・ワイヤーツイスター(右・左切替オートリターン) |
| EA534X-225 280mm セーフティー・ワイヤーツイスター(右・左切替オートリターン) |
| EA534X-305 311mm セーフティー・ワイヤーツイスター(右・左切替オートリターン) |
