品番 : EA534XA-0.8
品名 : 0.8mmx 27m セーフティーワイヤー(ステンレス製)
仕様
材質 | SUS304 | ワイヤー直径 | 0.8mm |
---|---|---|---|
長さ | 27m | ||
ワイヤリングの際はワイヤーの再使用をしないで下さい。 | |||
スチール缶入り(φ56×22mm) | |||
ステンレス線 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,930 円(税抜)/ 3,223 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 121 (2025/05/12 23:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 0503ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA534XA-0.5 0.5mmx 73m セーフティーワイヤー(ステンレス製) |
EA534XA-0.8 0.8mmx 27m セーフティーワイヤー(ステンレス製) |
EA534XA-1.0 1.0mmx 17m セーフティーワイヤー(ステンレス製) |