品番 : EA534XA-10
品名 : 1.0mmx 68m セーフティーワイヤー(ステンレス製)
仕様
| 材質 | SUS304 | ワイヤー直径 | 1.0mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 68m | ||
| ディスペンサー入り | |||
| ワイヤリングの際はワイヤーの再使用をしないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,560 円(税抜)/ 9,416 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/04/01 17:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0493ページ | ||||
メイン画像
拡大
