品番 : EA534XB-230
品名 : 280mm セーフティー・ワイヤーツイスター(右・左切替オートリターン)
ロッドを引くだけで簡単にワイヤーロック作業を行えます
仕様
| 左ネジリ、右ネジリ切替式 | |||
| 使用可能ワイヤーサイズ | φ1.5mmまで | 全長 | 280mm |
|---|---|---|---|
| ペンチ部長さ | 230mm | 本体材質 | ハイカーボンスチール合金 |
| ワイヤーを「はさむ・ねじる・切る」の1丁3役 | |||
| ペンチ部にはクッションスロート付きでワイヤー切断後の破片をキャッチ! FOD対策に!! | |||
| オートリターンタイプ(ツイストロッドが自動的に復帰し、作業効率がアップします) | |||
| ペンチ部の先端ギザ付 | |||
| セーフティワイヤーを捻って撚る工具です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,800 円(税抜)/ 34,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/16 03:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0493ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA534XB-150 222mm セーフティー・ワイヤーツイスター(右・左切替オートリターン) |
| EA534XB-230 280mm セーフティー・ワイヤーツイスター(右・左切替オートリターン) |
