詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535JA-100

品名 : 100mm 精密ニッパー

バネ付きで連続作業が簡単です

仕様

切断能力(銅線) φ1.8mm 切断能力(鉄線) φ1.0mm
全長 100mm 刃硬度 HRC60
仕様 オーバル
追加説明
カタログ価格

2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 145

(2026/10/06 04:32現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0265ページ
バリエーション一覧
EA535JA-100 100mm 精密ニッパー
EA535JA-125 125mm 精密ニッパー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top