詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535K-1

品名 : 125mm 精密用ニッパー(バネ付)

手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 75 02 125
切断能力 軟線:φ0.2~1.3mm
中硬線:φ1.0mm
硬線:φ0.6mm
ピアノ線:φ0.4mm
全長 125mm
アゴの長さ 14mm アゴの厚さ(ジョイント) 6.5mm
ヘッド幅 10.5mm 重量 80g
ハンドル プラスチックスリーブ 仕上げ 磨き
刃硬度 約62HRC 刃形状 斜めの刃(切断面:両方傘状)
材質 特別工具鋼
エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用
低摩擦の2枚の板バネが開閉を滑らかで均一にします。
テーパー
バネ付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,780 円(税抜)/ 9,658 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/06 04:23現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0261ページ

代替品

EA535K-2
ウェブカタログ画像
  • 斜めの刃(切断面:両方傘状)
  • スクリュージョイント\n(ジョイント部がハンドル開閉に対し、高耐久で長時間使用できます。)
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top