品番 : EA535K-2
品名 : 125mm 精密用ニッパー(ワイヤーホールド・バネ付)
ねじ式ジョイントにより、非常に精密で負荷に耐えます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 75 12 125 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ0.2~1.3mm 中硬線:φ1.0mm 硬線:φ0.6mm ピアノ線:φ0.4mm |
全長 | 125mm |
| アゴの長さ | 14mm | アゴの厚さ | 6.5mm |
| ヘッド幅 | 10.5mm | 重量 | 80g |
| ハンドル | プラスチックスリーブ | 仕上げ | 磨き |
| 刃硬度 | 約62HRC | 刃形状 | 斜めの刃(切断面:両方傘状) |
| 材質 | 特別工具鋼 | ||
| エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用 | |||
| 低摩擦の2枚の板バネが開閉を滑らかで均一にします。 | |||
| ワイヤーホールド付 | |||
| テーパー | |||
| バネ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/05 21:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0261ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA535K-2 125mm 精密用ニッパー(ワイヤーホールド・バネ付) |
| EA535K-2B 125mm 精密用ニッパー(ワイヤーホールド・バネ付) |
ウェブカタログ画像
拡大

