詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535KA-3

品名 : 125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付/直刃)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 76 22 125
切断能力 軟線:0.4~2.5mm 全長 125mm
アゴの長さ 16mm アゴの厚さ 9mm
ヘッド幅 14.5mm 重量 107g
ハンドル コンフォート 仕上げ 磨き
刃硬度 約63HRC 刃形状 直刃
材質 バナジウム鋼
オーバル
バネ付き
ラップジョイント
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,420 円(税抜)/ 7,062 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/20 18:24現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0262ページ
バリエーション一覧
EA535KA-2 125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付/斜刃)
EA535KA-3 125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付/直刃)
ウェブカタログ画像
  • まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状)
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top