品番 : EA535KA-5
品名 : 125mm 精密用ニッパー(グリップ付/メッキ)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 7605125 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ0.4~2.5mm 中硬線:φ1.8mm 硬線:φ1.0mm ピアノ線:φ0.6mm |
全長 | 125mm |
| ヘッド | 幅:14mm 厚:9mm 刃長:16mm |
重量 | 100g |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | クロムメッキ |
| 刃硬度 | HRC63 | 刃形状 | 斜めの刃(切断面:両方傘状) |
| オーバル | |||
| バネなし | |||
| ラップジョイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,490 円(税抜)/ 7,139 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/18 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0263ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

