詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535KD-13

品名 : 130mm 精密用ニッパー(バネ・グリップ付)

プライヤーヘッドの方へ突き出た細いカバーが、親指と人差し指の間にも安全で快適にガイドします

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 77 22 130
切断能力 軟線:φ0.3~2.0mm
中硬線:φ1.5mm
全長 130mm
ハンドル コンフォート 仕上げ 鏡面磨き
刃硬度 HRC60 切断刃形状 斜刃(傘・小傘切断)
材質 特殊工具鋼(オイル焼き入れ焼き戻し)
ボックスジョイント
ハンドル開閉時のガタつきがなく、スムーズな切れ味が持続します。
バネ付き
オーバル
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,770 (税抜)/ 9,647 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/21 12:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0262ページ

代替品

EA535KD-12
ウェブカタログ画像
  • ボックスジョイント\nハンドル開閉時のガタつきがなく、スムーズな切れ味が持続します。
  • 斜めの刃(切断面の片方:小さい傘状、もう一方の片方:傘状)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top