品番 : EA535KD-4
品名 : 115mm 精密用ニッパー(バネ付/斜刃)
研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 77 32 115 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:0.3~1.3mm 中硬線:1.0mm 硬線:0.5mm |
全長 | 115mm |
| アゴの長さ (B) | 14mm | アゴの厚さ(ジョイント)(D) | 7.5mm |
| ヘッド幅 (A) | 11mm | 重量 | 65g |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 鏡面磨き |
| 刃硬度 | HRC62 | 刃形状 | 斜めの刃(切断面の片方:小さい傘状、もう一方の片方:傘状) |
| ボックスジョイント ハンドル開閉時のガタつきがなく、スムーズな切れ味が持続します。 |
|||
| 親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップ可能 | |||
| 非常に高いテコ比により、少ない力で作業できます。 | |||
| テーパー | |||
| バネ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,490 円(税抜)/ 10,439 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/20 19:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0262ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA535KD-4 115mm 精密用ニッパー(バネ付/斜刃) |
| EA535KD-5 115mm 精密用ニッパー(バネ付/直刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
