詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535KE-21

品名 : 140mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 78 03 140 ESD
切断能力 軟線:φ0.2~2.1mm
中硬線:φ1.2mm
全長 140mm
アゴの長さ(B) 12.3mm アゴの厚さ(ジョイント)(D) 9.2mm
ヘッド幅(A) 15.7mm 重量 77g
ハンドル コンフォート(ESD) 仕上げ 磨き
刃形状 まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状)
エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー
極細ワイヤーも超精密にカットします。
極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。
静電気防止ハンドル
バネ付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,420 (税抜)/ 5,962 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/25 09:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0263ページ
バリエーション一覧
EA535KE-11 125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/INOX)
EA535KE-21 140mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付)
ウェブカタログ画像
  • まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top