詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535KF-4

品名 : 125mm 精密用ニッパー(グリップ・ホールド付)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 78 91 125
切断能力 軟線:φ0.2~1.6mm
中硬線:φ1.2mm
硬線:φ0.6mm
全長 125mm
アゴの長さ (B) 9mm アゴの厚さ(ジョイント)(D) 7.5mm
ヘッド幅 (A) 13.5mm 重量 57g
刃硬度 約62HRC ハンドル コンフォート
仕上げ 磨き 材質 特殊工具鋼(黒色表面処理)
刃形状 斜めの刃(切断面の片方:極小な傘状、もう一方の片方:傘状)
エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー
極細ワイヤーも超精密にカットします。
基板に残っているワイヤーも径0.2㎜から切断します。
ワイヤーホールド付き
切断したワイヤーが飛び散ることがありません。
スムーズな動きで疲れず作業できます。
バネ付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,450 円(税抜)/ 5,995 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 20:57現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0262ページ
バリエーション一覧
EA535KF-3 125mm 精密用ニッパー(グリップ付)
EA535KF-4 125mm 精密用ニッパー(グリップ・ホールド付)
ウェブカタログ画像
  • 先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き
  • 繰り返し作業に便利なワイヤーホールド付き
  • 斜めの刃(切断面の片方:極小な傘状、もう一方の片方:傘状)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top