品番 : EA535KG-1
品名 : 120mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 79 02 120 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ0.2~1.4mm 中硬線:φ1.0mm 硬線:φ0.6mm |
全長 | 120mm |
| アゴの長さ | 6.5mm | アゴの厚さ(ジョイント) | 6.5mm |
| ヘッド幅 | 9mm | 刃硬度 | 約64HRC |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 磨き |
| 材質 | 高級ボールベアリング鋼 | 重量 | 57g |
| 刃形状 | 斜めの刃(切断面の片方:極小な傘状、もう一方の片方:傘状) | ||
| 極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー | |||
| デリケートな部品の切断に最適 | |||
| ジョイント部は高精度で遊びやガタはありません。 | |||
| 軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。 | |||
| バネ付き | |||
| ミニオーバル | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/21 10:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0263ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

