詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535KG-3

品名 : 120mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 79 22 120
切断能力 軟線:φ0.1~1.3mm
硬線:φ0.8mm
全長 120mm
アゴの長さ 6.5mm アゴの厚さ(ジョイント) 6.5mm
ヘッド幅 9mm 重量 57g
刃硬度 約64HRC ハンドル コンフォート
仕上げ 磨き 材質 高級ボールベアリング
刃形状 まっすぐな刃
(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状)
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー
デリケートな部品の切断に最適
ジョイント部は高精度で遊びやガタはありません。
軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。
バネ付き
ミニオーバル
追加説明
アイコン
カタログ価格

11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/16 03:08現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0263ページ

代替品

EA535KG-9
ウェブカタログ画像
  • まっすぐな刃\n(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状)
  • 側面・スクリュージョイント\nジョイント部がハンドル開閉に対し、高耐久なため長時間使用できます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top