詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535MB-125

品名 : 125mm 精密ニッパー

特殊鋼を使い高周波焼き入れをしています

仕様

全長 125mm 刃硬度 HRC58~60
切断能力 鉄線:φ1.2mm、銅線:φ2.0mm
オーバル
バネ付
追加説明
カタログ価格

2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 180

(2026/11/21 08:16現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0265ページ

代替品

EA535JA-125
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top