品番 : EA535MF-11
品名 : 125mm マイクロニッパー(ラウンド刃)
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | FCN-05 |
|---|---|---|---|
| 呼び全長 | 125mm | 切断能力(φmm) | 鉄線:1.6 銅線:0.15~2.0 より線:2.0 |
| 重量(g) | 70 | ||
| エレクトロニクス・精密機器などの分野で極細線やビニール線の切断に最適 | |||
| 刃先は「マイクロミラーブレード」の鏡面仕上げにより軽くきれいに切断可能です。 | |||
| 高精度加工で耐久性に優れています。 | |||
| 刃部が小さいので狭い箇所での作業に最適です。 | |||
| 小型で軽量なので、細かい作業に向いています。 | |||
| 女性の手にも収まるコンパクトサイズ | |||
| ばね付で連続作業が楽に行えます。 | |||
| 連続作業に便利な開き過ぎ防止ストッパー付き | |||
| ラウンド刃 | |||
| オーバル | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0266ページ | ||||
代替品
![]() |
|

