品番 : EA535MF-26
品名 : 125mm 精密ニッパー(超硬刃付/ラウンド刃)
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | 460S-125 |
|---|---|---|---|
| 切断能力(mm) | 銅線:φ2.0、鉄線:φ1.2、ピアノ線:φ0.5 | 全長 | 125㎜ |
| 重量 | 80g | ||
| エレクトロニクス、精密機器等の分野で、ビニール線、タングステン線までの切断に最適です。 | |||
| ピアノ線も切断できる超硬刃付き | |||
| 軽くて強靱に造られた一般的な普及サイズのニッパです。 | |||
| バネ付 | |||
| ラウンド刃 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,480 円(税抜)/ 8,228 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0266ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA535MF-26 125mm 精密ニッパー(超硬刃付/ラウンド刃) |
| EA535MF-27 150mm 精密ニッパー(超硬刃付/ラウンド刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
