品番 : EA535MH-2
品名 : 112mm マイクロニッパー(ESD/スリム型)
カタログ訂正
24/04/17 ●切断能力 誤:φ0.8mm 正:φ1.2mm(NO.55 963)
仕様
メーカー | エンジニア | 型番 | NS-06 |
---|---|---|---|
用途 | 銅線等の切断に | 切断能力 | 銅線(単線):φ1.2mm 銅線(より線):φ1.25m㎡ |
全長 | 112mm | 重量 | 58g |
グリップ幅 | 50mm | 表面抵抗値 | グリップ:1×10^6~10^7Ω |
入念な焼き入れにより、刃部硬度が高く、切れ味と耐久性に優れています。 | |||
グリップは静電気対策を施したESD対応。 環境に優しいエラストマーを採用、手によくフィットするデザイングリップです。 |
|||
バネ付き | |||
刃部の開き幅が調整できる金具付き(コイルスプリング脱落防止機能)。 | |||
※絶縁工具ではありません。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,410 円(税抜)/ 2,651 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/08 18:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0267ページ |
代替品
|
拡大