詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535MH-6

品名 : 125mm 精密用マイクロカッター(フラット/順刃)

仕様

メーカー エンジニア 型番 NZ-12G
切断能力 銅線(単線):φ0.6mm 刃先形状 順刃
全長 125mm グリップ幅 45mm
重量 35g 表面抵抗 1×10^6~10^7Ω
材質 本体:炭素鋼
グリップ:エラストマー(ESD)
軽量で、切れ味に優れたパラレル形状のニッパー。
先端極細0.3mm(両刃0.6mm)で、高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に対応。
パラレル形状により、楽な姿勢で作業ができ、疲労を軽減します。
グリップは静電気対策を施したESD対応。環境に優しいエラストマーを採用、手によくフィットするデザイングリップ。
バネ付き
※絶縁工具ではありません。
高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/24 00:27現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0265ページ

代替品

EA682BT-2
  • 品番

    EA682BT-2

  • コメント

    仕様ご確認ください

バリエーション一覧
EA535MH-6 125mm 精密用マイクロカッター(フラット/順刃)
EA535MH-7 125mm 精密用マイクロカッター(フラット/逆刃)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top