品番 : EA535TA-13
品名 : 115mm 精密ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)
仕様
切断形状 | レーザーフラッシュ | 切断能力(mm) | 軟銅線:0.1~0.8 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 115 | 材質 | 炭素鋼 |
スタンダードハンドル | |||
ミニオーバルヘッド | |||
オーバルとは、切断するためのスペースが十分にある際は、一番使いやすい形状で耐久性に優れています。 | |||
バネ付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
9,360 円(税抜)/ 10,296 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 17:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0271ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA535TA-11 115mm 精密ニッパー(セミフラッシュ/ESD) |
EA535TA-12 115mm 精密ニッパー(フラッシュ/ESD) |
EA535TA-13 115mm 精密ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD) |
拡大