品番 : EA535TC-11
品名 : 120mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD)
仕様
| 全長 | 120mm | 刃硬度 | HRC63~65 |
|---|---|---|---|
| 切断能力(銅線) | 0.2~1.4mm | 切断形状 | セミフラッシュ(多少の切断跡が残るが、刃に耐久性があります) |
| 重量 | 60g | ||
| ばね付 | |||
| オーバルレリーフ | |||
| 1%カーボン合金鋼 | |||
| ステンレススプリング入り | |||
| クッショングリップ | |||
| サテンコート仕上げ | |||
| ※グリップ部が黒から青に順次変更予定です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,220 円(税抜)/ 5,742 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0265ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA535TC-1 120mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD) |
| EA535TC-2 120mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD) |
| EA535TC-11 120mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD) |
| EA535TG-11 140mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD) |
ウェブカタログ画像
拡大
