品番 : EA535TD-11
品名 : 120mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD)
仕様
| テーパーレリーフ | |||
| 全長 | 120mm | 刃硬度 | HRC63~65 |
|---|---|---|---|
| 切断刃 | セミフラッシュ | 切断能力(銅線) | 0.2~1.1mm |
| 重量 | 60g | ||
| ばね付 | |||
| サテンコート仕上げ | |||
| 1%カーボン合金鋼 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/16 03:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0265ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA535TD-11 120mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD) |
| EA535TD-12 120mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD) |
| EA535TH-11 140mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD) |
| EA535TH-12 140mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD) |
ウェブカタログ画像
拡大

