品番 : EA535TL-1
品名 : 125mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD/4.1mm)
仕様
| 全長 | 125mm | 刃硬度 | HRC63~65 |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 4.1mm | 切断能力(銅線) | 0.1~0.65mm |
| 切断形状 | フラッシュ(ごくわずかに切断跡が残ります) | 重量 | 60g |
| ばね付 | |||
| アングル | |||
| 1%カーボン合金鋼 | |||
| サテンコート仕上げ | |||
| クッショングリップ | |||
| 角度付(50°)カッター | |||
| 調整ネジ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
25,400 円(税抜)/ 27,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 07:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0265ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA535TL-1 125mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD/4.1mm) |
| EA535TL-2 125mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD/5.6mm) |
| EA535TL-3 125mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD/7.9mm) |
ウェブカタログ画像
拡大

