詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535TL-11

品名 : 125mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)

仕様

全長 125mm 重量 60g
切断能力(銅線) 0.2~0.65mm 切断刃 フラッシュ
刃長 14mm 刃幅 4mm
アングル
バネ付
1%カーボン合金鋼
サテンコート仕上げ
ESD(導電)クッショングリップ
追加説明
アイコン
カタログ価格

13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 20:57現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0265ページ

代替品

EA535TL-1
  • 品番

    EA535TL-1

  • コメント

    切断形状:フラッシュ

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top