詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535TS-2

品名 : 120mm 精密用ニッパー(超硬刃/フラッシュ/ESD)

仕様

全長 120mm 刃硬度 HRC79~81
切断能力 0.20~0.51mm 切断形状 フラッシュ(ごくわずかに切断跡が残ります)
刃材質 タングステン・カーバイド
テーパー
ばね付
ESD(導電)クッショングリップ
バネ付で連続作業に便利です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

54,300 円(税抜)/ 59,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/06 06:00現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0264ページ
バリエーション一覧
EA535TS-1 120mm 精密用ニッパー(超硬刃/フラッシュ/ESD)
EA535TS-2 120mm 精密用ニッパー(超硬刃/フラッシュ/ESD)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top