品番 : EA535TT-7
品名 : 148mm/90°スタンドオフ付ニッパー(フラッシュ/ESD)
仕様
切断形状 | フラッシュ | 切断能力(mm) | 軟銅線:0.2~0.64 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 148 | 材質 | 炭素鋼 |
切断角度 | 90° | ||
ロングハンドル | |||
スタンドオフ | |||
0.5mm残して切断します。 | |||
バネ付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/28 21:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0271ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA535TT-6 122mm/90°スタンドオフ付ニッパー(フラッシュ/ESD) |
EA535TT-7 148mm/90°スタンドオフ付ニッパー(フラッシュ/ESD) |
拡大