品番 : EA535TX-11
品名 : 115mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)
仕様
| 切断形状 | フラッシュ | 仕様 | 両刃タイプ |
|---|---|---|---|
| ヘッド形状 | ミニテーパーレリーフ | 切断能力 | 0.08~0.25mm(スチールワイヤー) |
| 刃硬度 | HRC67 | 全長 | 115mm |
| 重量 | 50g | 材質 | タングステン合金鋼 |
| ニチノールやステンレス鋼のような細くて硬いワイヤーの切断ができます。 | |||
| ステンレスばね付 | |||
| ESD(導電)クッショングリップ | |||
| サテンコート仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
44,400 円(税抜)/ 48,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/09 07:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0264ページ | ||||
代替品
![]() |
|

