品番 : EA536AD-200
品名 : 200mm 電工ニッパー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
特殊な熱処理加工の合金刃で耐久性に優れています
仕様
全長 | 200mm | ジョウ長さ | 21.9mm |
---|---|---|---|
ジョウ厚み | 11.9mm | ジョウ幅 | 27.8mm |
先端 | 21.9mm | ハンドルスパン | 54.6mm |
重量 | 317g | 材質 | ハイカーボンスチール |
刃形状 | 斜 | 切断能力(mm) | 軟線:φ4.1、中硬線・硬線:φ2.3 |
刃先はレーザー熱処理加工されているので耐久性が向上しています |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/12 14:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA536AD-150 150mm 電工ニッパー |
EA536AD-175 175mm 電工ニッパー |
EA536AD-200 200mm 電工ニッパー |