詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536AL-200

品名 : 200mm ニッパー(ステンレス製)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

切断能力 軟鉄線:φ1.8mm
銅線:φ2.0mm
呼び全長 200mm
開き幅 刃の根本:約10mm
刃の先端:約28mm
(実寸)
材質 ステンレス(SUS420)
重量 410g
追加説明
カタログ価格

10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0261ページ 0367ページ

代替品

EA536AL-200A
ウェブカタログ画像
  • 開き幅実寸\n刃の根本の開き:約10mm\n刃の先端の開き:約28mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top